項目 | 鼓式卡車 |
顏色 | 紅 |
感光鼓容量 | 30至55加侖 |
鼓類型 | 鐵件 |
手柄類型 | 雙重 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 61“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 24.5“ |
產品數據表 | wesco-240013.pdf |
後輪直徑 | 10“ |
類別 | 2輪 |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 摩爾頓橡膠 |
輪型 | 摩爾頓橡膠 |
船重(kg) | 28.8 |
船高(厘米) | 153.67 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 感光鼓容量 | 總寬度 | 類別 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240014 | 1000磅。 | 61“ | 30至55加侖 | 24.5“ | 2輪 | 聚烯烴 | 新台幣21,294元 |