SHAW PLUGS Snap-Tite 機械膨脹插頭,2 至 3 英寸
Shaw Snap-Tite 堵頭設計用於確保圓形開口和管道的密封,以用於維護、電鍍和噴漆應用。 這些 2 至 3 英寸的膨脹塞具有無螺紋密封端,只需將塞子推入開口即可安裝到管道中。 Shaw 插頭還有... 提供 T柄膨脹塞 非常適合需要精確密封的應用。讀
篩選
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51023 | 2.5“ | 2.470" 至 2.742" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$3,044 | |
A | 51021 | 2.25“ | 2.250" 至 2.498" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$2,823 | |
A | 51025 | 2.75“ | - | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$3,089 | |
A | 51027 | 3" | 2.940" 至 3.263" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$3,221 |
功能
- 這些 Snap-Tite 膨脹塞採用鍍鋼結構,可防止塞子因重複使用或在高壓下變形。
- 這些塞子具有機械手柄,用於在安裝到管道後鎖住/密封塞子。
- 它們有一個氯丁橡膠密封端,可牢固地夾住管道內部,確保防漏密封。
常问问题解答
如何安裝 Snap-Tite 機械膨脹塞?
Snap-Tite 塞子的無螺紋設計使用戶能夠直接將塞子推入需要密封的孔中。 一旦插頭在裡面,槓桿就會被啟動,將膨脹插頭鎖定到位。
如何斷開 Shaw Plugs 機械膨脹插頭?
這些插頭可以通過拉動/啟動槓桿來分離。 這個動作使膨脹塞脫離,並允許用戶立即打開密封的管道。
Snap-Tite 機械膨脹塞支持的最大氣壓是多少?
這些塞子可以承受高達 10 psi 的氣壓。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣缸支架
- 套筒批頭組
- 底板清潔墊和支架
- 排水蓋和密封
- 旋轉和直線激光水平儀
- 應力消除
- 引腳
- 軸流風扇和配件
- 不銹鋼
- 焊縫清洗
- APPLETON ELECTRIC 帶有封閉式隔離開關的聯鎖插座
- LASCO 母頭適配器
- GENERAL ELECTRIC 塑殼斷路器,SKHB系列,MicroVersaTrip
- 3M 環形終端
- DURHAM MANUFACTURING 機器工作台、抽屜
- GRUVLOK 鍍鋅平端 90 度。 彎頭
- SPEARS VALVES 3 個彎頭緊湊型草坪旋轉接頭,旋轉 Mipt x Fipt
- TSUBAKI 多股鏈輪,2 英寸節距
- BOSTON GEAR 6 橫向徑節左手鋼硬質斜齒輪
- BOSTON GEAR H 系列帶座外球面高背安裝球軸承