Shaw Plugs 51027 | 機械膨脹塞,3 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | 14點022 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 51027 機械膨脹塞,3 吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6雲台14M022

SHAW PLUGS 51027 機械膨脹塞,3 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AA6PTZ Model: 51027,en交叉編號:14M022

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,221 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
主體材料鍍鋅鋼
處理材料黃銅
內部Dia。2.940" 至 3.263"
材料氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 5 psi
最高 直徑3.293“
最小 迪亞2.94“
標稱尺寸3"
類別快照

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)5.84
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)8.89
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力材料主體材料處理材料類別價錢
SHAW PLUGS 51021 機械膨脹塞,2-1/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTW 14M019 510212.25“2.250" 至 2.498"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅快照新台幣2,823元
SHAW PLUGS 51023 機械膨脹塞,2-1/2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTX 14M020 510232.5“2.470" 至 2.742"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅快照新台幣3,044元
SHAW PLUGS 51025 機械膨脹塞,2-3/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTY 14M021 510252.75“-高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅快照新台幣3,089元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 51027 機械膨脹塞,3 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠
新台幣3,221元 /單元