BUSSMANN C515 系列特種熔斷器
篩選
身材: 圓柱引線 , 直徑: 5.5mm , 保險絲尺寸/組: 2AG(5毫米x 15毫米) , 保險絲類型: 延時/慢吹 , 長度: 15.2mm ,製造商。 系列: C515 , 安裝方式: 板載 , 產品類別: 電子插芯玻璃保險絲 , 終止類型: 軸向的
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 包裝 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | 捲軸 | 125 VAC | NT$30 | |
A | TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | 切帶 | 125 VAC | NT$30 | |
A | TR2 / C515-1.5-R | 250 VAC | 1.5A | 捲軸 | 250 VAC | NT$30 | |
A | TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | 捲軸 | 250 VAC | NT$30 | |
A | TR2 / C515-2-R | 250 VAC | 2A | 捲軸 | 250 VAC | NT$30 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 地下設施定位器
- 氣動測試插頭配件
- 巨型漏斗箱
- 便攜式油和煤油加熱器
- 實驗室儲存和轉移容器
- 電磁閥和線圈
- 緊固工具
- 間諜工具
- 油漆攪拌機搖床及配件
- 軟管圍嘴和消防栓
- SNAP-TITE 螺紋接頭,鋼製,1" 至 11-1/2"
- WESTWARD 螺絲機鑽頭,高速鋼,常規角度,118度
- ASSOCIATED EQUIP 輪式電池充電器/啟動器,用於升壓,充電,維護
- DIAMOND VANTAGE 核心位2-1 / 4英寸
- KISSLER & CO 水龍頭供應管線3/8 x 1/2英寸長度
- DAYTON 繼電器夾金屬
- MAIN FILTER INC. 液壓過濾器,纖維素,2 微米
- WHEATON 微型組織研磨機
- SMC VALVES Rea系列磁力耦合氣缸
- VESTIL VAN系列起重臂