項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 2A |
直徑 | 5.5mm |
保險絲尺寸/組 | 2AG(5毫米x 15毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 15.2mm |
製造商 系列 | C515 |
安裝樣式 | 板載 |
包裝 | 捲軸 |
產品類別 | 電子插芯玻璃保險絲 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 2.95 |
型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 包裝 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | 切帶 | 125 VAC | 新台幣30元 | |
TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | 捲軸 | 250 VAC | 新台幣30元 | |
TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | 捲軸 | 125 VAC | 新台幣30元 | |
TR2 / C515-1.5-R | 250 VAC | 1.5A | 捲軸 | 250 VAC | 新台幣30元 |