BUSSMANN 配電塊:1 極
Bussmann 配電塊用於配電系統、工業和商業環境。 這些 1 極配電塊透過連接和分配電路來促進有組織的配電,從而增強配電盤和設備內的安全性和控制...裝置. 這些配電塊專為面板安裝而設計,可優化電氣外殼內的空間。讀
篩選
極數: 1 ,額定電壓: 600
次數 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 深度 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDBFS204 | 1.03“ | 175 | 2.15“ | 3.37“ | 175 | 1 | 8至2/0 CU-AL | 數據庫服務器 | NT$1,985 | |
B | PDBFS220 | 1.03“ | 175 | 2.15“ | 3.37“ | 175 | 4 | 14至4 CU-AL | 數據庫服務器 | NT$2,895 | |
C | 16220-1 | 1.06“ | 175 | 1.75“ | 2.88“ | 175 | 4 | 4至14 CU,4至8 AL | 微型16000系列 | NT$1,512 | |
D | 16204-1 | 1.07“ | 175 | 1.75“ | 2.88“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | PDB | NT$1,292 | |
E | PDBFS330 | 1.55“ | 380 | 2.95“ | 4.67“ | 380 | 6 | 14至2 CU,12至4 AL | 數據庫服務器 | NT$6,865 | |
F | PDBFS303 | 1.55“ | 310 | 2.87“ | 4.67“ | 310 | 1 | 6至350 MCM CU | 數據庫服務器 | NT$5,506 | |
G | PDBFS377 | 1.88“ | 570 | 2.93“ | 4.67“ | 570 | 12 | 14至4 CU,12至4 AL | 數據庫服務器 | NT$6,627 | |
H | 16370-1 | 1.98“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 12 | 14至4 CU,12-4 AL | 配電塊 | NT$3,990 | |
I | 16303-1 | 1.98“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 1 | 6至350 MCM AL-CU | PDB | NT$6,628 | |
J | 16325-1 | 1.98“ | 350 | 3.32“ | 4" | 350 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | PDB | NT$4,892 | |
K | 16323-1 | 1.98“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 6 | 14至4 CU,12-4 AL | 中級16000系列 | NT$4,263 | |
L | 16321-1 | 1.98“ | 175 | 3.32“ | 4" | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 配電塊 | NT$3,603 | |
M | PDBFS500 | 2.38“ | 620 | 2.6“ | 4.67“ | 620 | 2 | 4至350 MCM CU-AL | 數據庫服務器 | NT$13,671 | |
N | PDBFS504 | 2.56“ | 760 | 3.15“ | 4.67“ | 760 | 2 | 6至500 MCM CU-AL | 數據庫服務器 | NT$13,635 | |
O | 16500-1 | 3.1“ | 620 | 2.93“ | 5.5“ | 620 | 2 | 4至350 MCM CU-AL | PDB | NT$7,642 |
工作機制
- 將電源連接至配電塊的輸入端子。
- 使用輸出端子連接和分配電源到各種電路或設備。
- 擰緊端子以確保安全的電氣連接。
功能
- 它們採用 IP-20 手指安全保護設計,可增強電氣應用的安全性。
- 這些 Bussmann 配電塊可以處理 600VAC 和 600VDC 電壓,確保與電氣系統的兼容性。
- 它們提供 310A 的額定電流,具有強大的配電功能。
- 這些配電塊具有鍍錫鋁連接器,以提高導電性和耐腐蝕性。
常问问题解答
如何清潔和維護 Bussmann 配電塊?
- 斷開電源。
- 小心地斷開電線或電纜。
- 檢查是否有損壞或磨損。
- 使用壓縮空氣清除碎片。
- 用異丙醇和布擦拭。
- 重新牢固連接電線。
- 恢復電源。
- 定期進行維護檢查。
選擇配電塊時應考慮哪些因素?
- 確定該模組處理當前和未來電力負載的能力。
- 確保模組具有您的應用所需的極數。
- 將額定電壓與系統電壓相符。
- 根據您的安裝情況,選擇 DIN 導軌、面板安裝或表面安裝。
- 確保該塊適合您的電線尺寸。
- 尋找過流保護或突波抑制等功能。
- 確認該區塊適合您的可用空間。
- 考慮該區塊是否適合您的操作環境。
是否 Raptor Supplies 是否提供類似的具有 3 極配置的 Bussmann 配電塊?
是的,尋找 3 極型號的客戶可以選擇 Bussmann 16X系列 配電塊。 這些配電塊提供的最大額定電流為 840
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 人孔蓋升降器
- 吊秤
- 棒焊機
- 照度計
- 去污淋浴熱水器
- 水質測試儀器和儀表
- 熱水循環泵
- 整理用品
- 機床和零件清洗泵
- 排水溝清潔設備
- SIGNODE 鋼帶張緊器
- OSG 右手硬質合金Bur,球形
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,3/8-24 Unf Lh
- FABENCO DG 系列帶垂直升降裝置的裝卸碼頭安全門
- VESTIL HDC 系列沖洗電機
- EREM 符合人體工程學的精密鑷子
- ADB HOIST RINGS MFG. 底部墊圈
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast 安全底座鑽孔機
- MASTER LOCK 實心黃銅鑰匙相似掛鎖
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,CDNS 單級減速機