項目 | 配電座 |
安培 | 175 |
深度 | 1.75“ |
總長: | 2.88“ |
最高 安培 | 175 |
極數 | 1 |
主線範圍 | 14至2/0 CU,8至2/0 AL |
二次連接/極 | 4 |
二次線範圍(AWG) | 4至14 CU,4至8 AL |
類別 | 微型16000系列 |
UPC | 051712149266 |
額定電壓 | 600 |
信號寬度 | 1.06“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 深度 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16321-1 | 1.98“ | 175 | 3.32“ | 4" | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 配電塊 | 新台幣3,603元 | ||
16370-1 | 1.98“ | 310 | 3.32“ | 4" | 310 | 12 | 14至4 CU,12-4 AL | 配電塊 | 新台幣3,990元 | ||
PDBFS204 | 1.03“ | 175 | 2.15“ | 3.37“ | 175 | 1 | 8至2/0 CU-AL | 數據庫服務器 | 新台幣1,985元 | ||
PDBFS220 | 1.03“ | 175 | 2.15“ | 3.37“ | 175 | 4 | 14至4 CU-AL | 數據庫服務器 | 新台幣2,895元 | ||
PDBFS303 | 1.55“ | 310 | 2.87“ | 4.67“ | 310 | 1 | 6至350 MCM CU | 數據庫服務器 | 新台幣5,506元 | ||
PDBFS330 | 1.55“ | 380 | 2.95“ | 4.67“ | 380 | 6 | 14至2 CU,12至4 AL | 數據庫服務器 | 新台幣6,865元 | ||
PDBFS377 | 1.88“ | 570 | 2.93“ | 4.67“ | 570 | 12 | 14至4 CU,12至4 AL | 數據庫服務器 | 新台幣6,627元 |