BUSSMANN F03B 系列特種熔斷器
篩選
身材: 圓柱 , 直徑: 0.25“ , 長度: 1.25“ ,製造商。 系列: F03B , 包裝: 體積
次數 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03B250V1-1/4A | 1.25A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$588 | |
A | F03B250V1A | 1A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$588 | |
A | F03B250V1AS | 1A | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$620 | |
B | F03B250V2-8/10A | 2.8A | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$378 | |
C | F03B250V2AS | 2A | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$577 | |
A | F03B250V2A | 2A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$548 | |
A | F03B250V3-2/10A | 3.2A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$548 | |
D | F03B250V3AS | 3A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$448 | |
E | F03B250V3A | 3A | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$378 | |
A | F03B125V4AS | 4A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$397 | |
A | F03B125V5AS | 5A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$397 | |
F | F03B125V5A | 5A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$378 | |
G | F03B125V6-1/4A | 6.25A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$378 | |
H | F03B125V7AS | 7A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$397 | |
I | F03B125V7A | 7A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$378 | |
A | F03B125V8A | 8A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$378 | |
A | F03B125V10AS | 10A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$397 | |
A | F03B125V12A | 12A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$378 | |
A | F03B125V12AS | 12A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$397 | |
A | F03B125V15A | 15A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$378 | |
A | F03B125V25AS | 25A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$399 | |
A | F03B125V25A | 25A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$378 | |
J | F03B125V30A | 30A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | NT$378 | |
A | F03B125V30AS | 30A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$397 | |
A | F03B250V1 / 10AS | 100mA | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$766 | |
A | F03B250V1 / 10A | 100mA | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$753 | |
K | F03B250V1 / 8A | 125mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$753 | |
L | F03B250V1 / 8AS | 125mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$766 | |
A | F03B250V3 / 16AS | 187.5mA | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$753 | |
M | F03B250V3 / 16A | 187.5mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$753 | |
A | F03B250V3 / 10A | 300mA | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$588 | |
A | F03B250V3 / 8AS | 375mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$588 | |
N | F03B250V3 / 8A | 375mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$588 | |
A | F03B250V3 / 4AS | 750mA | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$620 | |
A | F03B250V8 / 10A | 800mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | NT$588 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 銅坯扁鋼板材和板材
- 門加強件
- 氣動訂書機
- 通用AC / DC電動機
- 快速連接氣體接頭
- 汽車維修工具
- 手動工具套件
- 手推車
- 燃油和機油輸送泵
- 手提燈和便攜式燈
- NORDFAB 噴射帽
- CHECKERS 高清國旗反射鏡
- ERICO 電視模組100ka Nema
- DAYTON 垂直燃燒進氣
- USA SEALING 石墨法蘭墊片,外徑 2-1/4 英寸
- START INTERNATIONAL TBC50 系列,重型電動切割機
- NORTON ABRASIVES 輪刷
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite 玻璃纖維伸縮梯,帶接地提示、電纜鉤
- BROWNING TorqTaper Plus 系列皮帶護罩安裝支架套件,側面安裝