項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 300mA |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 帶指示器 |
製造商 系列 | F03B |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 5.4 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F03B125V10AS | 10A | - | 慢吹 | 持有人 | 125 VAC | 新台幣397元 | ||
F03B125V25A | 25A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | 新台幣378元 | ||
F03B250V3 / 16A | 187.5mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣753元 | ||
F03B250V3 / 8AS | 375mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣588元 | ||
F03B250V1 / 8A | 125mA | - | 慢吹 | 持有人 | 250 VAC | 新台幣753元 | ||
F03B125V25AS | 25A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | 新台幣399元 | ||
F03B125V30AS | 30A | - | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 125 VAC | 新台幣397元 |