BUSSMANN 固定接線端子
篩選
顏色: 白色 , 觸點材料: 黃銅 , 易燃: UL 94 V-0 , 築屋材料: 聚酰胺(PA) , 安裝角度: 權 , 包裝: 體積 , 產品類別: 固定接線端子 , 終止類型: 通孔
次數 | 型號 | 線規 | 連接方式 | 額定電流 | 最大線規 | 最小線規 | 製造商 系列 | 安裝樣式 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,020 | |
B | GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,100 | |
C | KT3-RE | - | 擰緊 | - | - | - | - | 面板安裝 | 9.91mm | NT$229 | 詢價
|
D | BQQ41-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$80 | 詢價
|
E | KDU-V型 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$39,792 | |
F | KT3-A01 | - | 擰緊 | - | - | - | - | 面板安裝 | 9.91mm | NT$269 | |
G | EM292902-UL | 20 AWG至6 AWG | 彈簧籠 | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCB安裝 | 10.16mm | NT$108 | |
H | KT3-WH | 22 AWG至8 AWG | 擰緊 | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | 面板安裝 | 9.91mm | NT$212 | |
I | EM220508 | 24 AWG至12 AWG | 彈簧籠 | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCB安裝 | 5mm | NT$78 | |
J | EM322814 | 26 AWG至12 AWG | 彈簧籠 | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB安裝 | 5.08mm | NT$119 | |
J | EM322810 | 26 AWG至12 AWG | 彈簧籠 | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB安裝 | 5.08mm | NT$86 | |
F | KT302-WH | 32 AWG至8 AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | 面板安裝 | 9.91mm | NT$167 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 光幕
- 閣樓排氣通風機
- 功率放大器
- 中型散貨箱和坦克洩漏防護
- 水槽濾網
- 鉗子
- 可租用的設備
- 電動工具
- 電磁閥和線圈
- 鑄鐵
- WILKINS 雙重檢查回流維修套件
- YG-1 TOOL COMPANY E5245系列,硬質合金立銑刀,方形,鍍錫
- GPIMETERS 房屋套件
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 異徑三通,套筒 x 套筒 x SR Fipt SS Collar
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 腐蝕性廢物排放 P429 異徑雙衛生三通,全集線器
- SPEARS VALVES CPVC 夾式鞍座,插座端,單出口,灰色,FKM O 型圈
- K S PRECISION METALS 銅片
- WEATHERHEAD 公肘
- MILLER - WELDCRAFT TIG 配件套件
- FANTECH PBL系列格柵