項目 | 接線端子 |
產品 | 型號 | 線規 | 連接方式 | 額定電流 | 最大線規 | 最小線規 | 製造商 系列 | 安裝樣式 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3-WH | 22 AWG至8 AWG | 擰緊 | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | 面板安裝 | 9.91mm | 新台幣212元 | ||
KT302-WH | 32 AWG至8 AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | 面板安裝 | 9.91mm | 新台幣167元 | 詢價
| |
EM220508 | 24 AWG至12 AWG | 彈簧籠 | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCB安裝 | 5mm | 新台幣78元 | ||
EM292902-UL | 20 AWG至6 AWG | 彈簧籠 | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCB安裝 | 10.16mm | 新台幣108元 | ||
EM322810 | 26 AWG至12 AWG | 彈簧籠 | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB安裝 | 5.08mm | 新台幣86元 | ||
GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,100元 | ||
EM322814 | 26 AWG至12 AWG | 彈簧籠 | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB安裝 | 5.08mm | 新台幣119元 |