項目 | 低手柄燒杯 |
容量 | 5000mL |
顏色 | 重設 |
畢業細分 | 1000mL |
手柄 | 是 |
身高 | 260.3“ |
內部Dia。 | 190.2“ |
材料 | 聚甲基戊烯 |
外直徑。 | 200.5“ |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 畢業細分 | 身高 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23X901 | 100mL | 透明 | 20ml | 75“ | 56.5“ | 聚丙烯 | 62.9“ | 新台幣506元 | ||
23X902 | 250mL | 透明 | 50ml | 94“ | 74.7“ | 聚丙烯 | 82.2“ | 新台幣814元 | ||
23X903 | 500mL | 透明 | 100ml | 125“ | 100.5“ | 聚丙烯 | 109.5“ | 新台幣1,265元 | ||
23X904 | 5000mL | 透明 | 1000mL | 260.3“ | 190.3“ | 聚丙烯 | 200.5“ | 新台幣2,397元 | ||
23X905 | 100mL | 重設 | 20ml | 74.95“ | 56.4“ | 聚甲基戊烯 | 62.84“ | 新台幣1,024元 | ||
23X907 | 500mL | 重設 | 100ml | 124.6“ | 100.25“ | 聚甲基戊烯 | 109.4“ | 新台幣3,197元 |