項目 | 低手柄燒杯 |
容量 | 500mL |
顏色 | 透明 |
畢業細分 | 100ml |
手柄 | 是 |
身高 | 125“ |
內部Dia。 | 100.5“ |
材料 | 聚丙烯 |
外直徑。 | 109.5“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 畢業細分 | 身高 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23X901 | 100mL | 透明 | 20ml | 75“ | 56.5“ | 聚丙烯 | 62.9“ | 新台幣506元 | ||
23X902 | 250mL | 透明 | 50ml | 94“ | 74.7“ | 聚丙烯 | 82.2“ | 新台幣807元 | ||
23X904 | 5000mL | 透明 | 1000mL | 260.3“ | 190.3“ | 聚丙烯 | 200.5“ | 新台幣2,347元 | ||
23X905 | 100mL | 重設 | 20ml | 74.95“ | 56.4“ | 聚甲基戊烯 | 62.84“ | 新台幣1,024元 | ||
23X907 | 500mL | 重設 | 100ml | 124.6“ | 100.25“ | 聚甲基戊烯 | 109.4“ | 新台幣3,197元 | ||
23X908 | 5000mL | 重設 | 1000mL | 260.3“ | 190.2“ | 聚甲基戊烯 | 200.5“ | 新台幣4,659元 |