BUSSMANN 保險絲,指示型,32VAC 額定值,5/8" 長度,1/4" 直徑
篩選
閥體材質: 玻璃 , 身材: 圓柱 , 直徑: 1機構/ 4“ , 元素: Single ,功能上等於: LittleFuse 301(安培) ,指示/非指示: 表示 , 長度: 5機構/ 8“ , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動
次數 | 型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AGA-2 | 2 | 200 VAC 時為 125A,100 VAC 時為 250A | 125 / 250 VAC | 5 | NT$316 | |
A | AGA-3 | 3 | 200 VAC 時為 125A,100 VAC 時為 250A | 125 / 250 VAC | 5 | NT$311 | |
A | AGA-5 | 5 | 1kA 在 125 VAC | 125 VAC | 5 | NT$311 | |
A | AGA-7-1 / 2 | 7.5 | 1kA 在 125 VAC | 125 VAC | 5 | NT$316 | |
A | AGA-15 | 15 | 1 VAC 時為 32kA,100 VAC 時為 125A | 32 VAC | 5 | NT$280 | |
A | AGA-20 | 20 | 1 VAC 時為 32kA,100 VAC 時為 125A | 32 VAC | 5 | NT$316 | |
A | AGA-30 | 30 | 1 VAC 時為 32kA,100 VAC 時為 125A | 32 VAC | 5 | NT$305 |