項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
元件 | Single |
功能上等於 | LittleFuse 301(安培) |
保險絲放大器 | 20 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 1 VAC 時為 32kA,100 VAC 時為 125A |
總長: | 5機構/ 8“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 32 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | TW |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGA-15 | 15 | 1 VAC 時為 32kA,100 VAC 時為 125A | 32 VAC | 5 | 新台幣294元 | |
AGA-2 | 2 | 200 VAC 時為 125A,100 VAC 時為 250A | 125 / 250 VAC | 5 | 新台幣316元 | |
AGA-3 | 3 | 200 VAC 時為 125A,100 VAC 時為 250A | 125 / 250 VAC | 5 | 新台幣311元 | |
AGA-30 | 30 | 1 VAC 時為 32kA,100 VAC 時為 125A | 32 VAC | 5 | 新台幣305元 | |
AGA-5 | 5 | 1kA 在 125 VAC | 125 VAC | 5 | 新台幣311元 | |
AGA-7-1 / 2 | 7.5 | 1kA 在 125 VAC | 125 VAC | 5 | 新台幣316元 |