BUSSMANN KU 系列接線端子
篩選
接觸材料: 黃銅 , 目前評級: 60A , 易燃: UL 94 V-1 , 高度: 0.5“ ,製造商。 系列: KU , 安裝角度: 直行 , 安裝方式: 面板 , 包裝: 體積 , 瀝青: 0.62in , 產品類別: 隔離接線端子 , 終止類型: 擰緊 , 電壓: 600V , 寬度: 2" , 線規: 22 AWG至6 AWG , 最大線規: 6 AWG , 最小線規: 22 AWG
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電動沖洗加熱器
- 鉤環紮帶
- 去污淋浴
- 鞍夾
- 履帶梯
- 切割工具
- 餐飲服務儲運
- 弧閃保護
- 錘子和打擊工具
- 緊固工具
- APPROVED VENDOR 一次性燒杯
- APPROVED VENDOR 浸入式溫度探頭
- GEORG FISCHER PVC風管10英尺
- OIL SAFE Tritan 亞克力柱
- PALMGREN 常規任務超深喉 C 形夾/銅主軸
- APOLLO VALVES 86B-600 系列 3 件式全通徑對焊球閥
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC 電機,三相,底座安裝
- ACME ELECTRIC Panel Tran Bolt In Breaker Zone Power Centers, 480V Primary, 不銹鋼
- DAYTON 活塞密封套件
- GROVE GEAR NH 系列,BM-L 型,815 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機