扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN KURL4-BP 柵欄式接線端子,60A,600V

有現貨
貨號:BC9PXM 型號:KURL4-BP

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$480 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線端子
接觸材料黃銅
額定電流60A
易燃的UL 94 V-1
身高0.5“
外殼材質熱塑性塑料(TP)
總長:3.75“
最高 工作溫度105度C
製造商 系列KU
安裝角度直行
安裝樣式面板
職位數4職位
行數2行
包裝體積
瀝青0.62in
電鍍
產品類別隔離接線端子
終止類型擰緊
電壓600V
信號寬度2"
線規22 AWG至6 AWG
最大線規6 AWG
最小線規22 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.09

產品詳細說明:

  • KU系列

產品型號

產品型號外殼材質總長:價錢
BUSSMANN KU6-WWCMT 柵欄接線端子,60A,600V | BC7YDA KU6-WWCMT熱塑性塑料(TP)5"新台幣604元
BUSSMANN KU12 接線端子,規格 22AWG - 6AWG,60A,熱塑性塑料,50 件裝 | BC8LFG KU12熱塑性8.75“新台幣763元
BUSSMANN KU10-WCNU 接線端子,規格 22AWG - 6AWG,60A,熱塑性塑料,100 件裝 | BC9YRR KU10-華師大熱塑性7.5“新台幣811元
BUSSMANN KUH6C 接線端子,規格 22AWG - 6AWG,60A,熱塑性塑料,50 件裝 | BD3KLB KUH6C熱塑性5"新台幣1,016元
BUSSMANN KU6-PNUV 柵欄接線端子,60A,600V | BD3LRV KU6-PNUV熱塑性塑料(TP)5"新台幣1,403元
BUSSMANN KU8-00NU 接線端子,規格 22AWG - 6AWG,60A,熱塑性塑料,50 件裝 | BD4YZN KU8-00NU熱塑性6.25“新台幣540元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN KURL4-BP 柵欄式接線端子,60A,600V
新台幣480元 /單元