MARATHON MOTORS Globetrotter IEC 框架電機,B3 安裝,剛性底座
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 軸承: 球 , 責任: 連續 , 外殼類型: TEFC , 絕緣級別: F ,IP等級: 55 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 電機類型: 3相 , 安裝類型: 剛性/B3 , 銘牌轉速: 1745 ,NEMA 設計: B , 標稱效率: 企業排放佔全球 87.5% , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.15 、標準和批准: UL ,熱保護: 與機身相同顏色
次數 | 型號 | Hz | 裝配 | 擴展模組 | kW | 安裝 | 方向 | RPM | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第132章 | 50/60 | - | - | 5.60 | - | - | 1800 | 33mm | NT$54,929 | |
B | 090LT17FH6326 | 50/60 | - | 全封閉風扇冷卻 | 1.49 | 台面 | - | - | - | NT$28,846 | |
A | 100LTFC6537 | 50/60 | - | - | 2.98 | - | - | 1800 | 24mm | NT$36,042 | |
C | 071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | 死板 | 橫式 | 1800 | - | NT$14,648 | |
D | 090LT34FH6301 | 60 | F3 | TEFC | 2.24 | 死板 | 橫式 | 3600 | - | NT$32,608 | |
E | 090LT34FH6302 | 60 | 僅F1 | IP55 | 2.24 | B3 | 橫式 | 3600 | - | NT$22,584 | |
F | 080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | 死板 | 橫式 | 1800 | - | NT$15,339 | |
G | 063T34FH5302 | 60 | NAN | TEFC | 0.25 | B3 | NAN | 3600 | - | NT$15,986 | |
H | 063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | 橫式 | 1800 | - | NT$13,044 | |
I | 100LTFC6577 | 60 | F3 | TEFC | 1.49 | 死板 | 橫式 | 1200 | - | NT$45,336 | |
F | 071T34FH5304 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | 死板 | 橫式 | 3600 | - | NT$33,724 | |
J | 第132章 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | 死板 | 橫式 | 3600 | - | NT$51,497 | |
F | 071T34FH5303 | 60 | F3 | IP55 | 0.37 | B3 | 橫式 | 3600 | - | NT$12,241 |