項目 | 公制電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 87.5% |
擴展模組 | IP55 |
Frame | 90S |
滿載電流 | 3.0 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 2.24 |
安裝 | B3 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 37.49 |
船寬(厘米) | 24.51 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | Hz | 裝配 | 擴展模組 | kW | 安裝 | 方向 | RPM | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | 全封閉風扇冷卻 | 1.49 | 台面 | - | - | - | 新台幣32,597元 | ||
第132章 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | 死板 | 橫式 | 3600 | - | 新台幣31,553元 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | 死板 | 橫式 | 1800 | - | 新台幣17,320元 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | 橫式 | 1800 | - | 新台幣14,970元 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | 死板 | 橫式 | 1800 | - | 新台幣16,648元 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | TEFC | 2.24 | 死板 | 橫式 | 3600 | - | 新台幣36,859元 | ||
100LTFC6577 | 60 | F3 | TEFC | 1.49 | 死板 | 橫式 | 1200 | - | 新台幣36,279元 |