WATTS N240 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
篩選
閥體材質: 青銅 , 放電容量: 4059000 英熱時 , 入口連接: 內螺紋 , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 內螺紋 , 最大限度。 工作壓力: 113 PSI ,製造商。 系列: N240 , 插座連接: 內螺紋 , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 溫控器材質: 不銹鋼 , 恆溫器探頭長度: 6"
次數 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N240X 150-210 1 | 1" | 210°F | 1" | 150 Psi | NT$19,582 | |
B | N240X-075/210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 Psi | NT$41,741 | |
B | N240X9 75-210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 Psi | NT$46,948 | |
C | N241X 75-210 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 210度F | 1-1 / 4“ | 75 Psi | NT$56,166 | |
C | N241X8 100-210 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 210度F | 1-1 / 4“ | 150 Psi | NT$48,651 |
N240 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
瓦茨 N240 系列自動復位溫度和壓力安全閥為商業應用中的熱水儲罐和熱水器提供可靠的自動保護。 這些閥門具有防篡改閥蓋螺釘,可防止未經授權的調整或篡改。 它們具有自動復位功能,可防止熱水器或儲水箱內溫度或壓力過高。 這些 Watts N240 系列閥門提供不銹鋼恆溫器管以防止腐蝕。