項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
進水口尺寸 | 1-1 / 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 210度F |
製造商 系列 | N240 |
出口尺寸 | 1-1 / 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 75 Psi |
船重(kg) | 1.35 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N240X 150-210 1 | 1" | 210度 F | 1" | 150 Psi | 新台幣19,582元 | ||
N240X-075/210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 Psi | 新台幣41,741元 | ||
N241X8 100-210 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 210度F | 1-1 / 4“ | 150 Psi | 新台幣48,651元 | ||
N240X9 75-210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 Psi | 新台幣46,948元 |