項目 | 公制電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F3 |
責任 | 連續 |
效率 | 87.5% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 90L |
滿載電流 | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 2.24 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 37.49 |
船寬(厘米) | 24.51 |
產品 | 型號 | Hz | 裝配 | 擴展模組 | kW | 安裝 | 方向 | RPM | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | 全封閉風扇冷卻 | 1.49 | 台面 | - | - | - | 新台幣28,846元 | ||
090LT34FH6302 | 60 | 僅F1 | IP55 | 2.24 | B3 | 橫式 | 3600 | - | 新台幣22,584元 | ||
第132章 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | 死板 | 橫式 | 3600 | - | 新台幣51,497元 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | 死板 | 橫式 | 1800 | - | 新台幣15,339元 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | 橫式 | 1800 | - | 新台幣13,044元 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | 死板 | 橫式 | 1800 | - | 新台幣14,648元 | ||
100LTFC6577 | 60 | F3 | TEFC | 1.49 | 死板 | 橫式 | 1200 | - | 新台幣45,336元 |