Bussmann LET 系列半導體熔斷器| Raptor Supplies 台灣

BUSSMANN LET 系列半導體熔斷器


篩選
交流電壓額定值: 240 VAC ,直流額定電壓: 150 VDC , 直徑: 26.2mm , 保險絲尺寸/組: BS88 , 保險絲類型: 快速吹 , 長度: 56mm ,製造商。 系列: LET , 安裝方式: 飾釘 , 包裝: 體積 , 產品類別: 高速半導體熔斷器 , 終止類型: 向下螺栓 , 類型: 高速保險絲 ,電壓(交流): 240 VAC
次數型號身材額定電流中斷等級信號寬度價錢
A
125萊特
墨盒刀片125A200A11.1mmNT$2,155
B
12萊特
墨盒刀片12A--NT$1,556
C
7萊特
墨盒刀片7A--NT$1,556
D
50萊特
墨盒刀片50A200kA-NT$1,350
E
10萊特
墨盒刀片10A--NT$1,586
F
25萊特
墨盒刀片保險絲25A200kA-NT$1,817
G
20萊特
墨盒刀片保險絲20A--NT$2,657
H
180萊特
墨盒刀片保險絲180A200kA12.7mmNT$2,665
I
80萊特
墨盒刀片保險絲80A200kA-NT$1,484
J
32萊特
墨盒刀片保險絲32A--NT$1,817

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?