DAYTON 固定式鑽床虎鉗
篩選
基地: 固定
次數 | 型號 | 鎖模力 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LZ64 | 450磅。 | 2-3 / 4“ | 3" | 2.5“ | 9" | 1-1 / 4“ | 單握 | NT$2,634 | |
A | 31LZ65 | 450磅。 | 4" | 4" | 2.5“ | 11“ | 1-1 / 4“ | 單握 | NT$3,683 | |
B | 31LZ67 | 450磅。 | 2-3 / 4“ | 3" | 2" | 7.5“ | 1-1 / 4“ | 精密 | NT$2,237 | |
A | 31LZ66 | 450磅。 | 4-1 / 2“ | 4.75“ | 2.5“ | 13.5“ | 1-1 / 2“ | 單握 | NT$4,950 | |
C | 31LZ71 | 450磅。 | 4" | 3.5“ | 3" | 11.5“ | 1-3 / 4“ | 快速/快速動作 | NT$5,622 | |
B | 31LZ68 | 750磅。 | 4" | 4" | 2.5“ | 9.5“ | 1-1 / 2“ | 精密 | NT$3,048 | |
B | 31LZ69 | 750磅。 | 5" | 5" | 3" | 12“ | 1-29 / 32“ | 精密 | NT$4,614 | |
B | 31LZ70 | 1100磅。 | 6" | 6" | 3.5“ | 13.25“ | 2-5 / 16“ | 精密 | NT$7,681 |
固定式虎鉗
Dayton 機器虎鉗設計用於不斷安裝到機器工作台上,以便在加工時放置和固定工件。 這些虎鉗具有多功能鉗口,可以打開和關閉以增加和減少夾緊力。 它們也稱為工件夾緊虎鉗,具有寬闊的底座,可提供穩定的安裝。 它們具有寬大的鉗口,可為夾緊工件提供巨大的表面積。 有多種機用虎鉗可供選擇,總高度有 2、2.5、3、3.5 英寸 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 衝擊套筒適配器
- 托盤架
- 電纜紮帶工具
- 便攜式和任務照明配件
- 直線導軌
- 汽車起重工具
- 油漆噴塗機及配件
- 安裝和振動控制
- 氣動汽車
- 泳池和水療泵
- WIDIA HSSE槍頭,黑色氧化物表面處理
- CALBRITE 帶蓋不銹鋼導管出口主體
- WESTWARD 軸承分離器
- WRIGHT TOOL 沖床套裝
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業排氣/漂白球閥,法蘭端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 管接頭 2000,套筒 x 套筒,帶 EPDM O 型圈密封
- TRICO 視口
- Stafford Mfg 解決方案系列,兩個平面軸安裝環
- GLOBE SCIENTIFIC 轉子
- PURTEST 紫外線水消毒器