項目 | 鑽床虎鉗 |
台面 | 固定 |
床/底座 | 0.004“ |
鎖模力 | 450磅。 |
顎偏斜 | 0.010英寸在33磅 |
顎開口 | 2-3 / 4“ |
顎板 | 0.004“ |
鉗口寬度 | 3" |
總高度 | 2" |
總長度 | 7.5“ |
喉深 | 1-1 / 4“ |
類別 | 精密 |
UPC | 190735255551 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 6.5 |
船長(厘米) | 22.5 |
船寬(厘米) | 11.99 |
HS代碼 | 8466208065 |
產品 | 型號 | 鎖模力 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LZ64 | 450磅。 | 2-3 / 4“ | 3" | 2.5“ | 9" | 1-1 / 4“ | 單握 | 新台幣2,634元 | ||
31LZ65 | 450磅。 | 4" | 4" | 2.5“ | 11“ | 1-1 / 4“ | 單握 | 新台幣3,683元 | ||
31LZ66 | 450磅。 | 4-1 / 2“ | 4.75“ | 2.5“ | 13.5“ | 1-1 / 2“ | 單握 | 新台幣4,950元 | ||
31LZ68 | 750磅。 | 4" | 4" | 2.5“ | 9.5“ | 1-1 / 2“ | 精密 | 新台幣3,048元 | ||
31LZ69 | 750磅。 | 5" | 5" | 3" | 12“ | 1-29 / 32“ | 精密 | 新台幣4,614元 | ||
31LZ70 | 1100磅。 | 6" | 6" | 3.5“ | 13.25“ | 2-5 / 16“ | 精密 | 新台幣7,681元 | ||
31LZ71 | 450磅。 | 4" | 3.5“ | 3" | 11.5“ | 1-3 / 4“ | 快速/快速動作 | 新台幣5,622元 |