BUSSMANN 低壓熔斷器
篩選
指示/非指示: 非指示 , 拒絕/不拒絕: 不拒絕
次數 | 型號 | 速度 | 主體材料 | 身材 | 額定電壓 | 直徑 | 元件 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFL | - | 三聚氰胺 | 圓柱 | 125 VAC | 1機構/ 4“ | - | 15 | 未中斷評級 | NT$793 | |
B | NITD25 | 快速行動 | 陶瓷 | 螺栓固定 | 550 VAC | 1機構/ 2“ | Single | 25 | 80kA 在 550 VAC | NT$425 | |
B | OSD100 | 快速行動 | 陶瓷 | 螺栓固定 | 550 VAC | 13機構/ 16“ | Single | 100 | 80kA 在 550 VAC | NT$5,987 | |
B | NITD20M32 | 時間延遲 | 陶瓷 | 螺栓固定 | 550 VAC | 3機構/ 4“ | 雙重 | 20 | 80kA 在 415 VAC | NT$489 | |
C | CGL-150 | 時間延遲 | 玻璃纖維 | 螺栓固定 | 600VAC / 250VDC | 1.5“ | 雙重 | 150 | 200VAC時600kA,40VDC時250kA | NT$9,035 | |
D | 6到岸價06 | 時間延遲 | 陶瓷 | 螺栓固定 | 600VAC / 250VDC | 9機構/ 16“ | 雙重 | 6 | 200VAC時600kA,200VDC時250kA | NT$935 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 熱水器元件
- 分區阻尼器
- 櫥櫃鎖和閂鎖
- 徑向Rad毛磨盤
- 鍋爐儀表
- 護眼及配件
- 風管風扇及配件
- 資料記錄
- 鉤
- 熱塑性焊接
- STANLEY 拔釘器
- APPROVED VENDOR 鍋爐規廣場
- MUELLER INDUSTRIES 壁櫥法蘭4英寸PVC
- VERMONT GAGE Plus 鋼級 Zz 標准銷規,公制機櫃
- SPEARS VALVES 聚丙烯附表 80 黑色 T 卹,SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt
- HANDLE-IT 拉伸包裝機
- CALDWELL 挖掘機吊鉤
- HONEYWELL 電子溫度控制
- ALLEGRO SAFETY 帶緊湊型罐和管道的防爆鼓風機,16 英寸
- REED INSTRUMENTS 數字聲級計