BUSSMANN LPS-RK SP 系列特種熔斷器
篩選
保險絲尺寸/組: 低峰 , 保險絲類型: 延時/慢吹 , 中斷等級: 300kA ,製造商。 系列: lps-rk_sp , 安裝方式: 持有人 , 包裝: 體積 , 產品類別: 工業電源保險絲
次數 | 型號 | 電壓(交流) | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 直徑 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-15 / 100SP | 250 VAC | 250 VAC | 墨盒保險絲 | 150mA | 250 VDC | 0.56“ | 2" | 夾 | NT$535 | |
B | LPS-RK-70SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 70A | 300 VDC | - | - | 刀刃 | NT$9,261 | |
C | LPS-RK-225SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 225A | 300 VDC | - | - | 刀刃 | NT$35,952 | |
D | LPS-RK-125SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 125A | 300 VDC | - | - | 刀刃 | NT$17,981 | |
E | LPS-RK-6 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒保險絲 | 600mA | 300 VDC | 0.81“ | 5" | 夾 | NT$928 | |
D | LPS-RK-200SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 200A | 300 VDC | - | - | 刀刃 | NT$17,981 | |
E | LPS-RK-3 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒保險絲 | 300mA | 300 VDC | 0.81“ | 5" | 夾 | NT$990 | |
F | LPS-RK-350SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 350A | 300 VDC | - | - | 刀刃 | NT$35,952 | |
G | LPS-RK-2 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒保險絲 | 200mA | 300 VDC | 0.81“ | 5" | 夾 | NT$990 | |
B | LPS-RK-90SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 90A | 300 VDC | - | - | 刀刃 | NT$9,261 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手腕支撐和包裹
- 螺紋銑刀
- 鋁罩手套和袖子
- 區域閥執行器
- 實驗室設備
- 泵馬達
- 餐飲服務設備
- 辦公室和醫療推車
- 排煙器及配件
- DAYTON 氣鏈葫蘆
- PARLEC 固定旋鈕 Din 5/8-11 英寸 75 度
- UNISTRUT 平接板
- GENERAL PIPE CLEANERS I-95 和 Root 66 系列切割電纜托架
- MARTIN SPROCKET M-HE 輸送機襯套
- MARTIN SPROCKET 雙庫存孔 C 型公制滾子鏈輪,12B-2 鏈號
- KERN AND SOHN 333 系列配重組
- STANLEY 指甲
- HUMBOLDT Ohaus Defender 5000 系列沖洗台秤
- HUB CITY 210PCX 系列,PowerCubeX 蝸輪減速機