扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP 工業和電氣保險絲,225A,600VAC

有現貨
貨號: BD2TXL 型號:LPS-RK-225SP-TP

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$35,952 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子保險絲
交流電壓額定值600 VAC
身材墨盒刀片保險絲
額定電流225A
直流電壓額定值300 VDC
保險絲尺寸/組低峰
保險絲類型延時/慢吹
指標風格無指標
製造商 系列lps-rk_sp
安裝樣式持有人
包裝體積
產品類別工業電源保險絲
終止類型刀刃
電壓(交流)600 VAC
電壓(直流)300VDC

送貨信息:

船重(kg) 2.07

產品詳細說明:

  • LPS-RK_SP系列

產品型號

產品型號電壓(交流)交流電壓額定值身材額定電流直流電壓額定值直徑總長:終止類型價錢
BUSSMANN LPS-RK-70SP-TP 工業和電氣保險絲,70A,600VAC | BC7WEH LPS-RK-70SP-TP600 VAC600 VAC墨盒刀片保險絲70A300 VDC--刀刃新台幣9,261元
BUSSMANN LPN-RK-15/100SP 工業和電氣保險絲,150mA,250VAC | BC7XFM LPN-RK-15 / 100SP250 VAC250 VAC墨盒保險絲150mA250 VDC0.56“2"新台幣535元
BUSSMANN LPS-RK-200SP-TP 工業和電氣保險絲,200A,600VAC | BC9NXM LPS-RK-200SP-TP600 VAC600 VAC墨盒刀片保險絲200A300 VDC--刀刃新台幣17,981元
BUSSMANN LPS-RK-3/10SP 工業和電氣保險絲,300mA,600VAC | BD3AVH LPS-RK-3 / 10SP600 VAC600 VAC墨盒保險絲300mA300 VDC0.81“5"新台幣990元
BUSSMANN LPS-RK-125SP-TP 工業和電氣保險絲,125A,600VAC | BD3DPT LPS-RK-125SP-TP600 VAC600 VAC墨盒刀片保險絲125A300 VDC--刀刃新台幣17,981元
BUSSMANN LPS-RK-350SP-TP 工業和電氣保險絲,350A,600VAC | BD4GMR LPS-RK-350SP-TP600 VAC600 VAC墨盒刀片保險絲350A300 VDC--刀刃新台幣35,952元
BUSSMANN LPS-RK-2/10SP 工業和電氣保險絲,200mA,600VAC | BD4MHE LPS-RK-2 / 10SP600 VAC600 VAC墨盒保險絲200mA300 VDC0.81“5"新台幣990元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP 工業和電氣保險絲,225A,600VAC
新台幣35,952元 /單元