BUSSMANN MDQ 系列特種熔斷器
篩選
身材: 圓柱 , 直徑: 6.35mm , 保險絲尺寸/組: 3AG(6.3毫米x 32毫米) , 保險絲類型: 延時/慢吹 , 長度: 31.75mm ,製造商。 系列: MDQ , 安裝方式: 持有人/夾子 , 包裝: 體積 , 終止類型: 夾
次數 | 型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 電阻 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1-8 / 10 | 1.8A | 1kA | - | 250 VAC | NT$247 | |
B | MDQ-1-1 / 4 | 1.25A | 35A | 360毫歐 | 250 VAC | NT$247 | |
B | MDQ-2-8 / 10 | 2.8A | 100A | - | 250 VAC | NT$95 | |
A | MDQ-8 | 8A | 1kA | - | 32 VAC | NT$293 | |
B | MDQ-1 / 100 | 10mA | - | - | 250 VAC | NT$1,085 | |
B | MDQ-1 / 16 | 62.5mA | 35A | 83.3歐姆 | 250 VAC | NT$641 | |
A | MDQ-7 / 10 | 700mA | 35A | - | 250 VAC | NT$247 | |
B | MDQ-3 / 4 | 750mA | 35A | - | 250 VAC | NT$247 | |
A | MDQ-8 / 10 | 800mA | 35A | - | 250 VAC | NT$247 |
MDQ 系列特種熔斷器
Bussmann MDQ 系列特種熔斷器用於汽車、工業和可再生能源領域,以保護電機驅動器、逆變器和電子系統。 它們提供準確可靠的過載和短路保護。 這些保險絲可通過及時中斷過大電流來確保不間斷運行,從而防止設備損壞並最大限度地減少停機時間。 它們配有玻璃管外殼,用於電子電路的過流保護。 這些保險絲採用盒式形式集成,可輕鬆安裝到該品牌的保險絲座、保險絲座或保險絲夾中。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 門板
- 輪胎充氣籠配件
- 內部千分尺
- 液壓動力輸出泵
- 液體加熱和冷卻線圈
- 汽車用品
- 容器和容器
- 液位計和視線指示器
- 電磁閥和線圈
- 電器
- BRADY 管道標記,消防
- KILLARK 氯丁橡膠管體墊片
- GRAINGER 氬弧焊棒10 Lb箱3/32英寸
- APPROVED VENDOR 凹槽上鞍閾值
- EATON E26 系列 StackLight 安裝墊片
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC輔助保護器
- GATES 雙 V/六角 V 型皮帶,AA 截面
- ANSELL 88-390 Alphatec 氯丁橡膠 Natura 乳膠耐化學手套
- VESTIL JBOL 系列巨型鋼製護柱
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、80HCB、彈性聯軸器