項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 8A |
直徑 | 6.35mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 1kA |
總長: | 31.75mm |
製造商 系列 | MDQ |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 電阻 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-1 / 16 | 62.5mA | 35A | 83.3歐姆 | 250 VAC | 新台幣641元 | |
MDQ-7 / 10 | 700mA | 35A | - | 250 VAC | 新台幣247元 | |
MDQ-2-8 / 10 | 2.8A | 100A | - | 250 VAC | 新台幣95元 | |
MDQ-3 / 4 | 750mA | 35A | - | 250 VAC | 新台幣247元 | |
MDQ-1 / 100 | 10mA | - | - | 250 VAC | 新台幣1,085元 | |
MDQ-1-1 / 4 | 1.25A | 35A | 360毫歐 | 250 VAC | 新台幣247元 | |
MDQ-1-8 / 10 | 1.8A | 1kA | - | 250 VAC | 新台幣247元 |