BUSSMANN MDQ-V 系列玻璃和陶瓷保險絲
篩選
直徑: 6.76mm , 長度: 32.82mm ,製造商。 系列: MDQ-V , 安裝方式: 板載 , 包裝: 體積 , 終止類型: 軸向的 ,電壓(交流): 250 VAC
次數 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-V-3 / 16 | 圓柱引線 | 187.5mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | NT$570 | |
A | MDQ-V-3 | 圓柱引線 | 3A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | NT$494 | |
B | MDQ-V-3 / 8 | 圓柱引線 | 375mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | NT$529 | |
A | MDQ-V-1 / 8 | 圓柱引線 | 125mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | NT$570 | |
A | MDQ-V-2-1 / 2 | 圓柱引線 | 2.5A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | NT$494 | |
A | MDQ-V-4 / 10 | 圓柱引線 | 400mA | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | NT$529 |
MDQ-V 系列玻璃和陶瓷保險絲
Bussmann MDQ-V 系列玻璃和陶瓷保險絲用於電機控制器和電子設備,以保護電路免受過流和短路的影響。 這些保險絲具有鍍鎳黃銅端蓋,具有良好的導電性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 它們的額定電流範圍為 125mA 至 3A。 這些玻璃和陶瓷保險絲有慢熔保險絲和延時保險絲類型。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 不銹鋼管
- 無管分體式系統空調和熱泵
- 電纜紮帶
- 氣體檢測配件
- 電機控製配件
- 燃氣加熱器及配件
- 插頭和插座
- 吊索
- 減速機
- 配件
- APPROVED VENDOR 軟管比布斯
- BRADY 便攜式標籤打印機、標籤標記設計軟件
- SUPER-STRUT 滾輪
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件 11-1/4 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- BACHARACH 燃燒分析儀套件
- SPEEDAIRE 彈簧返回軟管捲盤
- DAYTON 鎖
- BOSTON GEAR 減速機,實心輸入/輸出軸左蜗杆
- ALLEGRO SAFETY 五個工人歧管
- GROVE GEAR GR 系列,CMQ-L 型,818 尺寸,Ironman 蝸輪減速機