項目 | 陶瓷保險絲 |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 125mA |
直徑 | 6.76mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3 x 32毫米) |
保險絲類型 | 慢吹 |
總長: | 32.82mm |
安裝樣式 | 板載 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船長(厘米) | 83.36 |
型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-V-2-1 / 2 | 圓柱引線 | 2.5A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 新台幣494元 | |
MDQ-V-3 / 16 | 圓柱引線 | 187.5mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 新台幣570元 | |
MDQ-V-3 / 8 | 圓柱引線 | 375mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 新台幣529元 | |
MDQ-V-4 / 10 | 圓柱引線 | 400mA | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 新台幣529元 | |
MDQ-V-3 | 圓柱引線 | 3A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 新台幣494元 |