BUSSMANN NSD 系列英國和 IEC 保險絲
篩選
保險絲尺寸/組: HRC , 保險絲類型: 慢吹 , 中斷等級: 80kA 在 550 VAC , 長度: 34.6mm ,製造商。 系列: NSD , 安裝方式: 持有人 , 包裝: 體積 , 產品類別: 高破裂容量保險絲 , 終止類型: 刀刃偏移 , 類型: BS88英國標准保險絲
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 直徑 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSD32 | - | 墨盒刀片 | 32A | 13.8mm | 550 VAC | NT$527 | |
B | NSD25 | - | 墨盒刀片保險絲 | 25A | 13.8mm | 550 VAC | NT$527 | |
C | NSD6 | - | 墨盒刀片保險絲 | 6A | 13.8mm | 550 VAC | NT$461 | |
B | NSD16 | - | 墨盒刀片 | 16A | 13.8mm | 550 VAC | NT$461 | |
B | NSD2 | - | 墨盒刀片保險絲 | 2A | 13.8mm | 550 VAC | NT$461 | |
B | NSD32M50 | 415 VAC | 墨盒刀片 | - | 17.5mm | 415 VAC | NT$1,047 | |
D | NSD32M40 | 415 VAC | 墨盒刀片 | - | 17.5mm | 415 VAC | NT$949 | |
E | NSD4 | 550 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 4A | 13.8mm | 550 VAC | NT$461 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 應變消除連接器
- 便攜式鎖定套件
- 桌上移動推車
- 鑰匙一樣的掛鎖
- 擴缸
- 托盤千斤頂及配件
- 娃娃和搬家
- 混凝土攪拌與配製
- 作業現場照明
- 郵箱和帖子
- GUARDAIR 手槍式氣槍,槓桿扳機
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 三路撥動開關,PresSwitch 系列,20A
- PREMIER Plus 系列,油漆滾筒蓋
- PALMGREN 經濟型台式磨床
- COOPER B-LINE Guardian 系列過濾風扇組件
- MARATHON MOTORS 碳酸化器泵電機,分相,防滴
- BALDOR MOTOR 單相沖洗電機,C 面腳安裝,全封閉
- Harloff SureDry 乾燥櫃
- GROVE GEAR 套筒輸入直列螺旋減速機,R887 尺寸
- BROWNING 140 號鏈條鋼製最小孔徑雙鏈輪