MARATHON MOTORS 碳酸化器泵電機,分相,防滴
Marathon 碳酸化器泵交流電機設計用於為自動售貨機泵、流體輸送泵和其他輪轂安裝泵應用提供動力。 這些具有低啟動扭矩(用於軟啟動)的 1 相單元允許泵在啟動後逐漸加速。
篩選
義務: 連續 , 框架: 48Y , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 分相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機子應用: 碳酸化泵 、電機熱保護: 汽車 , 電機類型: 分相 , 銘牌轉速: 1725 , 方向: 水平或垂直 , 階段: 1 ,轉速範圍: 1701-1800
次數 | 型號 | 總長度 | 軸承 | 擴展模組 | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 軸直徑 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | - | - | DP | 逆時針 | 1725 | 1 | - | - | NT$13,260 | |
B | 5KH32GNB811X | - | - | DP | 逆時針 | 1725/1425 | 1 | - | - | NT$13,697 | |
C | 5KH32GNB812X | 7 11機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | NT$14,979 | |
D | 5KH32GNB813X | 7 11機構/ 16“ | 套 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | NT$15,605 | |
E | 5KH32DN5587X | 7 11機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | NT$11,418 | |
F | 5KH32FN5586X | 7 11機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.15 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | NT$11,499 | |
G | 5KH33GNA444X | 7 15機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | NT$12,781 | |
H | 5KH36MNA445X | 8.75“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | NT$15,305 | |
I | 5KH36MNB637X | 8.75“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.2 | 5機構/ 8“ | - | NT$16,343 | |
J | 5KH37PNA479X | 9.125“ | 球 | 防滴漏 | CCW | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | - | NT$20,519 |
工作機制
- 交流電機由一個線圈和兩個圍繞軸的固定磁鐵組成。
- 當電 (AC) 電荷施加到線圈上時,就會產生電磁體,從而產生磁場。
- 定子內部有一圈導線、一根實心金屬軸、一個由金屬條製成的鼠籠、一個線圈和其他可以導電的自由旋轉金屬零件。
- 電力被發送到外部線圈以構成定子。
- 然後給線圈通電以產生圍繞電機外部旋轉的磁場。
功能
- Marathon 碳酸化器泵交流電機配置有一個擴展輪轂,允許電機直接安裝到泵上。
- 這些單元具有溫度傳感裝置,以保護電機免受過熱,從而確保延長使用壽命。
- 它們採用開放式防滴外殼,末端有通風口。
- 這些通風開口位於外殼上,因此與垂直方向成 15 度角的液滴不會影響電機性能。
- 永久潤滑的滾珠或套筒軸承以機械方式鎖定在軸端,以減少電機摩擦。
- 這些帶有順時針或逆時針旋轉軸的型號可提供高達 1725 rpm 的速度。
- 它們可用於支架和剛性底座,便於安裝。
- 這些產品帶有自動復位熱保護器以防止過載。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
常问问题解答
1、2、3相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流過單個導體。
- 2 相電機:電流流過 4 線導體(每相 2 個)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
這些 Marathon 電機的最高工作溫度是多少?
它們可以在高達 40 攝氏度的溫度下運行。
交流電機和直流電機有什麼區別?
由交流電驅動的電動機稱為交流電動機(AC)。 直流電動機是使用直流電 (DC) 產生機械能的旋轉電動機。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 推入式軟管接頭
- 煤氣牆爐
- 水療和熱水浴缸加熱器
- 易燃氣管
- 空氣和水後冷器
- 文件蓋、顯示器和框架
- 電加熱器及配件
- 危險場所裝置
- 液壓密封件
- 餐飲服務特許設備
- CHAPIN 手持式噴霧器
- MILWAUKEE 粘土鏟
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流傳感器繼電器,0.75 至 150A 傳感放大器範圍
- CHECKERS 快車道,電纜保護器
- WATTS 真空減壓閥
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter 系列軌道搖床
- Stafford Mfg 解決方案系列,可調止推環組件
- SCHNEIDER ELECTRIC 手動電動機啟動器
- HUMBOLDT CBR 現場測試裝置
- VESTIL AY 系列帶鋁格柵的鋁製庭院坡道