項目 | 碳酸化器泵馬達 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 7.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 碳酸化泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1725 |
總長度 | 8.75“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.2 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856031730 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 8.24 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8501403040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 軸承 | 擴展模組 | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 軸直徑 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37PNA479X | 9.125“ | 球 | 防滴漏 | CCW | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | - | 新台幣20,519元 | ||
5KH32GNB812X | 7 11機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 新台幣14,979元 | ||
5KH32GNB813X | 7 11機構/ 16“ | 套 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 新台幣15,605元 | ||
5KH32DN5587X | 7 11機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 新台幣11,418元 | ||
5KH32FN5586X | 7 11機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.15 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣11,499元 | ||
5KH33GNA444X | 7 15機構/ 16“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 新台幣12,781元 | ||
5KH36MNA445X | 8.75“ | 球 | 防滴漏 | 順時針/逆時針 | - | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 新台幣15,305元 |