BUSSMANN TB345 系列接線端子
篩選
接觸材料: 黃銅 , 目前評級: 45A , 易燃: UL 94 V-0 , 高度: 0.81“ ,製造商。 系列: TB345 ,分鐘。 工作溫度: -40度C , 安裝角度: 直行 , 安裝方式: 面板 , 包裝: 體積 , 瀝青: 0.56in , 產品類別: 隔離接線端子 , 終止類型: 擰緊 , 電壓: 600V , 寬度: 1.33“ , 線規: 22 AWG至8 AWG , 最大線規: 8 AWG , 最小線規: 22 AWG
次數 | 型號 | 外殼材質 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TB345-12L5 | 熱塑性 | 7.75“ | NT$674 | |
A | TB345-07SP | 熱塑性 | 4.94“ | NT$469 | |
A | TB345-08 | 熱塑性塑料(TP) | 5.5“ | NT$420 | |
B | TB345-06 | 熱塑性塑料(TP) | 4.37“ | NT$315 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 特種手電筒
- 光盤備份墊
- 光電傳感器配件
- 塑料C型材
- 焊接鏈條和夾鉗
- 冷氣工程
- 作物苗圃和環境美化
- 鋁
- 軟管圍嘴和消防栓
- 黃銅
- IVES 手動沖洗螺栓
- NORDFAB 切入
- WHITE-RODGERS 數字恆溫器
- GREENLEE 靈活的鑽頭加長件,鑽頭直徑 3/16 英寸
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 乳頭,Mnpt,低鉛黃銅
- ANVIL 插頭
- EATON D 系列塑料 ID 夾
- MARTIN SPROCKET 三股孔 C 型滾子鏈輪,100 鏈號
- SECURALL PRODUCTS M3800 系列 4 型炸藥庫櫃
- BALDOR / DODGE Tigear-2 帶套筒輸入的標準減速器,尺寸 26