項目 | 接線端子 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 45A |
易燃的 | UL 94 V-0 |
身高 | 0.81“ |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
總長: | 5.5“ |
最高 工作溫度 | 130度C |
製造商 系列 | TB345 |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 面板 |
職位數 | 8職位 |
行數 | 2行 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 0.56in |
電鍍 | 錫 |
終止類型 | 擰緊 |
電壓 | 600V |
信號寬度 | 1.33“ |
線規 | 22 AWG至8 AWG |
最大線規 | 8 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
型號 | 外殼材質 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TB345-07SP | 熱塑性 | 4.94“ | 新台幣469元 | |
TB345-12L5 | 熱塑性 | 7.75“ | 新台幣674元 | |
TB345-06 | 熱塑性塑料(TP) | 4.37“ | 新台幣315元 |