CARLING TECHNOLOGIES 開/瞬時關微型按鈕開關
篩選
顏色: 鎳 , 聯繫表: SPST , 安裝孔: 1/2“直徑 , 連接數: 2 ,工作溫度。 範圍: 32度至185度F , 開關功能: 開/瞬時關
次數 | 型號 | 交流接觸額定值 | 推薦用途 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 莖長 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267T-1D-RND MTL | 6A @ 125 VAC,3A @ 250 VAC | 控制警報或警告設備以及測試和測量設備 | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46“ | 導線 | NT$281 | |
B | 170 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 淺背板應用 | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562“ | 擰緊 | NT$323 |
開/關微型按鈕開關
Carling Technologies 的單刀單擲 (SPST) 按鈕開關採用慢通、慢斷接觸機制,可最大程度地減少接觸元件之間的彈跳和乾擾。 這些 Carling 開關的最大交流額定電流為 15VAC 時 125 安培,最小交流額定電流為 3VAC 時 250 安培。 它們具有引線/螺釘端子和直徑為 1 / 2 英寸的安裝孔。 Carling Technologies 交換機的工作溫度範圍為 32 - 185 華氏度。