項目 | 微型按鈕開關 |
交流接觸額定值 | 6A @ 125 VAC,3A @ 250 VAC |
顏色 | 鎳 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
安裝孔 | 1/2“直徑 |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 32度至185度F |
推薦用途 | 控制警報或警告設備以及測試和測量設備 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.468" x 15/32-32UNS-2A |
莖長 | 0.46“ |
開關功能 | 開/瞬時關 |
終端 | 導線 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 推薦用途 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 莖長 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 淺背板應用 | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562“ | 擰緊 | 新台幣337元 |