搖臂開關上的 Rockerguard
Rockerguard 用於 Carling Technologies 搖臂開關,以防止執行器意外接觸並停止無意中打開/關閉開關。 它們充當防護裝置,保護執行器的單側或多側。
單極/雙極按鈕開關非常適合與印刷電路板和其他面板安裝設備一起使用。 根據UL&CSA認證設計。 提供不發光的密封和未密封的變體
控制電湧保護器,顯示器和計算機電源中電源的理想選擇。 某些型號(V系列Contura系列和L系列交換機)最多可支持七個連接
1 至 20 安培旋轉開關,最多可處理五個電路。 具有四位/八位/重複動作單極配置,適合與測試和測量設備以及速度控制設備一起使用
包括帶有ON / OFF標記的鍍鎳撥動開關圖例板,一包25個。與所有標準撥動開關兼容。 提供對暴露表面的磨損和氧化反應的抵抗力
3至1安培版本提供多種SPDT,DPDT,DPST,SPST和20PDT撥動開關。 根據UL,CSA和VDE標准設計
Carling Technologies 型號通常與等效 Hubbell 接線設備 Kellems 和 Power First 型号(製造商的零件號)交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的開關、斷路器和配件,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
這些 Carling Technologies 開關、斷路器和配件通常尺寸較小,需要緊湊的包裝。 它們適合快遞運輸,不適用於空運。
V 系列 Contura 密封翹板開關因其燈、翹板桿和麵板的雙重密封而提供卓越的保護。 它們具有鍍銀觸點和滾針機制,可實現最佳性能...閱讀更多
V 系列 Contura 旋轉開關利用 V 系列 Contura 翹板開關提供卓越的性能和可靠性。 它們具有專利機制,可將旋轉運動轉換為 ...閱讀更多
這些 Carling Technologies PB 系列設備漏電斷路器是交流剩餘電流斷路器。 它們具有過流保護功能 (RCBO),可用作接地故障 ...閱讀更多
Rockerguard 用於 Carling Technologies 搖臂開關,以防止執行器意外接觸並停止無意中打開/關閉開關。 它們充當防護裝置,保護執行器的單側或多側。
Carling Technologies 符合 ISO9001、ISO 14001、IATF 16949 和 RoHS 等工業標準,確保卓越的產品質量和用戶安全。 選定的產品經過 IP68 和 UL 認證,可在不同的應用環境中運行。
Carling Technologies 交換機在全球墨西哥、美國和中國生產。
Carling Technologies 交換機的工作溫度範圍為 0 至 85 攝氏度(32 至 185 華氏度)。 選定的撥動開關可在 -17.8 至 65.6 攝氏度(0 至 150 華氏度)的溫度範圍內工作。 該品牌的熱斷路器可承受 -10 至 60 攝氏度的溫度。