現金閥黃銅壓力調節器,用於水和燃料,A 系列
篩選
閥體材質: 黃銅 , 連接類型: 核不擴散條約 , 最大限度。 壓力: 400 PSI , 最大限度。 溫度: 180學位F.
次數 | 型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8354-0093 | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 60至125 psi | NT$14,234 | |
A | 8354-0138 | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 75至200 psi | NT$14,234 | |
A | 8354-0175 | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 100至250 psi | NT$14,234 | |
A | 8356-0093A | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 60至125 psi | NT$14,234 | |
A | 8354-0045 | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 20至70 psi | NT$14,234 | |
A | 8356-0175 | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 100至250 psi | NT$14,234 | |
A | 8276-0175 | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 100至250 psi | NT$13,068 | |
A | 8356-0138 | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 75至200 psi | NT$14,234 | |
A | 8354-0003MC | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 0至5 psi | NT$14,234 | |
A | 8356-0003MC | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 0至5 psi | NT$14,234 | |
A | 8356-0019 | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 2至35 psi | NT$14,234 | |
A | 8356-0045 | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 20至70 psi | NT$14,234 | |
A | 8354-0019 | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 2至35 psi | NT$14,234 | |
A | A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 20至60 psi | NT$16,323 | |
A | A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 40至80 psi | NT$16,323 | |
A | A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 75至125 psi | NT$16,323 | |
A | A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 100至250 psi | NT$16,323 | |
A | 8361-0138 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 75至200 psi | NT$16,323 | |
A | A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 0至5 psi | NT$16,323 | |
A | A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 2至25 psi | NT$16,323 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 無刷ECM電機
- 有線對講系統
- 阻火枕頭床單和包裝
- 絕緣擊穿測試儀
- 實驗室滲透儀
- 托盤千斤頂及配件
- 訂書機釘書機和配件
- 套筒和批頭
- 散熱風扇及配件
- 液壓過濾
- GRAINGER 保險槓
- E JAMES & CO 通用橡膠板,40A
- W F HARRIS LIGHTING 燈座
- BANJO FITTINGS 蜗杆夾具
- AMERICRAFT MANUFACTURING 屋頂路緣,平
- COOPER B-LINE 開槽跑道支持套件
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1/2-13 Unc
- HUMBOLDT Adam Eclipse 精密天平
- WEG Pickerplus 系列白色環氧樹脂 Tefc C 面、底腳安裝、三相封裝沖洗型電機
- BROWNING 軸承