項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
儀表端口 | 1機構/ 4“ |
身高 | 6.125“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 2.875“ |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 75至200 psi |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
答:壓力調節器的最大壓力能力為 400 psi,能夠滿足工業和商業環境中更高的壓力需求。
A. 定期保養包括檢查是否有洩漏、檢查隔膜是否磨損或損壞、確保適當的壓力調節。 根據需要更換任何磨損的零件,以保持最佳性能。
A. 其清潔包括使用乾淨、乾燥的布擦拭調節器的外部,以去除灰塵和碎屑。 避免使用可能損壞其組件的研磨材料或溶劑。
型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8276-0175 | 5.625“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 100至250 psi | 新台幣13,068元 | |
A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 0至5 psi | 新台幣16,323元 | |
A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 100至250 psi | 新台幣16,323元 | |
A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 2至25 psi | 新台幣16,323元 | |
A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 20至60 psi | 新台幣16,323元 | |
A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 40至80 psi | 新台幣16,323元 | |
A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 75至125 psi | 新台幣16,323元 |