CASH VALVE 低溫壓力調節器,用於低溫轉換器,A-32 系列
Cash Valve A-32 系列低溫減壓調節器非常適合確保精確控制低溫系統中的壓力,保持將氣體轉換為低溫液體的最佳條件。 它們用於液化天然氣(LNG)生產、工業氣體製造...切割和低溫研究。 讀
篩選
閥體材質: 黃銅 , 連接類型: NPT , 高度: 3.187“ , 最大限度。 壓力: 600 PSI , 最大限度。 溫度: 150學位F. , 密封材料: PTFE
次數 | 型號 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16856(4765) | 1機構/ 4“ | 5.25“ | 1機構/ 4“ | 15至65 psi | NT$13,415 | |
A | 16856(10661) | 1機構/ 4“ | 6.25“ | 1機構/ 4“ | 100至250 psi | NT$13,415 | |
A | 16856(7337) | 1機構/ 4“ | 3.25“ | 1機構/ 4“ | 75至175 psi | NT$13,964 | |
A | 22063(4765) | 3機構/ 8“ | 7.25“ | 3機構/ 8“ | 15至65 psi | NT$13,415 | |
A | 22063(10661) | 3機構/ 8“ | 4.25“ | 3機構/ 8“ | 100至250 psi | NT$14,426 | |
A | 22063(7337) | 3機構/ 8“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 75至175 psi | NT$13,415 |
工作機制
- 它具有可調節的彈簧隔膜,可響應出口壓力的變化。
- 當出口壓力增加時,隔膜壓縮彈簧,減少低溫流體的流量。
- 如果出口壓力降低,彈簧會推動隔膜以允許更多的流體流動。
- 這種機制保證了出口壓力的精確控制,使其成為低溫環境中關鍵應用的理想選擇。
功能
- 這些低溫減壓閥提供 15 至 250 psi 的壓力調節範圍,可精確控制壓力。
- 它們配備 NPT 連接類型,確保連接安全可靠。
- 這些 A-32 系列低溫安全洩壓閥可承受 650 psi 的最大初始壓力。
- 它們採用黃銅結構,確保堅固性和耐腐蝕性,從而實現可靠的性能。
- 這些閥門提供 PTFE 密封材料,以確保與各種物質的兼容性和有效的密封性能。
常问问题解答
這些 A-32 系列低溫壓力調節器設計可在什麼溫度範圍內達到最佳運作?
這些 A-32 系列低溫壓力調節器設計用於在華氏 -320 至 150 度的溫度範圍內運作。
如何安裝這些低溫減壓調節器?
- 選擇通風良好且易於接近的位置來安裝調節器,確保與低溫條件相容。
- 清除安裝區域的障礙物、碎片和危險,並根據需要考慮保護屏障。
- 確認調節器與您的應用的特定低溫流體和壓力範圍相符。
- 使用適當的配件和密封件連接入口和出口管線,確保無洩漏連接。
- 根據安全指南安裝和排放任何整合洩壓閥。
- 按照製造商的說明,使用調節器的調節機構設定所需的出口壓力。
- 安裝後進行徹底的洩漏檢查和壓力測試,以確保功能正常。
- 遵守低溫安全法規,在安裝過程中使用適當的個人防護設備。
這些低溫壓力調節器可以處理各種類型的低溫流體嗎?
是的,這些調節器設計用於處理各種低溫流體,包括氮氣、氧氣、氦氣和氫氣等液化氣體。