項目 | 低溫壓力調節器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | NPT |
身高 | 3.187“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長: | 5.25“ |
最大。 壓力 | 600 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
壓力調整範圍 | 15至65 psi |
密封材料 | PTFE |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22063(7337) | 3機構/ 8“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 75至175 psi | 新台幣13,525元 | |
16856(7337) | 1機構/ 4“ | 3.25“ | 1機構/ 4“ | 75至175 psi | 新台幣13,964元 | |
22063(10661) | 3機構/ 8“ | 4.25“ | 3機構/ 8“ | 100至250 psi | 新台幣14,426元 | |
16856(10661) | 1機構/ 4“ | 6.25“ | 1機構/ 4“ | 100至250 psi | 新台幣13,525元 | |
22063(4765) | 3機構/ 8“ | 7.25“ | 3機構/ 8“ | 15至65 psi | 新台幣13,525元 |