CHAINFLEX CF9 系列,TPE 電纜,最大 10 安培
篩選
導體材料: 銅 , 夾克顏色: 深藍色 , 護套材質: 熱塑性彈性體 , 最大限度。 安培: 10 , 最大限度。 電壓: 300V ,分鐘。 彎曲半徑: 5 x外徑 ,屏蔽/非屏蔽: 非屏蔽 , 線軸長度: 1英尺。 到 1600 英尺。 ,溫度。 範圍: -31度至212度F , 電線顏色: 黑底白字+(1)綠/黃
次數 | 型號 | 標稱外徑 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-05-02-1 | 0.2“ | 2 | 20 AWG | NT$86 | |
A | CF9-05-03-1 | 0.22“ | 3 | 20 AWG | NT$101 | |
A | CF9-05-04-1 | 0.22“ | 4 | 20 AWG | NT$130 | |
A | CF9-07-05-1 | 0.26“ | 5 | 18 AWG | NT$201 | |
A | CF9-15-12-1 | 0.55“ | 12 | 16 AWG | NT$769 | |
A | CF9-15-18-1 | 0.67“ | 18 | 16 AWG | NT$973 |
CF9系列,TPE電纜,最大10 A
Chainflex CF9 系列電纜用於動態電纜承載系統和移動機器部件,適用於需要最大電流 10A 的自動化、機器人和機械應用。 它們採用銅結構以提高導電性,並採用 TPE 護套以耐磨損、耐油和耐化學品。 這些 CF9 系列電纜使用壽命長,並減少停機時間和維護成本。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 磨刀器
- 碗
- 打擊樂器
- 金屬包層鞭子
- 液壓分流器
- 衛生設備
- 實驗室儀器
- 消防服裝及配件
- 路由器
- 汽車化學品
- ASCO VALVES 燃氣電磁閥
- IDEAL 導管彎管機3/4英寸Emt無把手
- SALSBURY INDUSTRIES 水平郵箱Usps 15門
- HOFFMAN Cabletek 系列立式理線器
- LEESON 優質 Duck Washguard PMDC 電機,TEFC 180V,C 面,帶底座
- ROBERTSHAW 套件
- SK PROFESSIONAL TOOLS 棘輪扳手套裝
- LINN GEAR 成品孔鏈輪,40 鏈條
- NIBCO 帶有聯合接頭的 DWV P-Trap,Wrot 和鑄銅
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,CDVS 單級減速機