項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 深藍色 |
夾克材料 | 熱塑性彈性體 |
最高 安培 | 10 |
最高 電壓 | 300V |
最小 彎曲半徑 | 5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.22“ |
導體數量 | 3 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 1英尺。 到 1600 英尺。 |
溫度。 範圍 | -31度至212度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 20 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
型號 | 標稱外徑 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CF9-05-02-1 | 0.2“ | 2 | 20 AWG | 新台幣78元 | |
CF9-05-04-1 | 0.22“ | 4 | 20 AWG | 新台幣117元 | |
CF9-07-05-1 | 0.26“ | 5 | 18 AWG | 新台幣181元 | |
CF9-15-12-1 | 0.55“ | 12 | 16 AWG | 新台幣692元 | |
CF9-15-18-1 | 0.67“ | 18 | 16 AWG | 新台幣875元 |