CHAINFLEX 電源線,最大電流 131
篩選
導體材料: 銅 , 夾克顏色: 黑色 , 護套材質: 熱塑性彈性體 , 最大限度。 安培: 131 , 最大限度。 電壓: 1000V ,分鐘。 彎曲半徑: 7.5 x外徑 ,標稱外徑: 0.45“ , 導體數量: 1 , 線軸長度: 1英尺。 到 1600 英尺。 ,溫度。 範圍: -31度至194度F , 電線尺寸: 4 AWG
次數 | 型號 | 屏蔽/非屏蔽 | 電線顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF310-250-01-1 | 屏蔽 | 銅 | NT$453 | |
B | CF300-250-01-1 | 非屏蔽 | (1)綠/黃,(3)黑 | NT$475 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全罐配件
- 輪胎鏈
- 家用基座風扇
- 粉體液位控制
- 返回法蘭
- 容器和容器
- 過程監控
- 打標工具
- 振動器
- 汽車潤滑油
- ACCUFORM SIGNS 非危險廢物標籤
- BANJO FITTINGS 80目T型篩網
- DAYTON 供氣孔15 1/2英寸
- VULCAN HART 加熱器120V
- OIL SAFE 鼓工作站 QC 升級套件
- ANVIL 寬喉頂梁 C 型夾
- SPEARS VALVES 螺栓連接螺栓套件,22" 鋅螺栓
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air Light II系列燈
- VESTIL DBT系列桶裝和油桶運輸車
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MDND 蝸輪/蜗杆雙減速減速機