CHAINFLEX 電源線,最大電流 30
篩選
夾克顏色: 黑色 , 最大限度。 安培: 30 , 最大限度。 電壓: 1000V ,分鐘。 彎曲半徑: 7.5 x外徑 , 導體數量: 4 , 電線顏色: 黑底白字+(1)綠/黃 , 電線尺寸: 14 AWG
次數 | 型號 | 導體材料 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF30-25-04 | 裸銅 | PVC | 0.41“ | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 23度至158度F | NT$205 | |
B | CF31-25-04 | 裸銅 | PVC | 0.49“ | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 23度至158度F | NT$433 | |
C | CF35-25-04-1 | 銅 | 熱塑性彈性體 | 0.43“ | 屏蔽 | 1英尺。 到 1600 英尺。 | -31度至194度F | NT$624 | |
A | CF30-25-04-25 | 銅 | PVC | 0.41“ | 非屏蔽 | 25ft。 | 23度至158度F | NT$4,176 | |
B | CF31-25-04-25 | 銅 | PVC | 0.49“ | 屏蔽 | 25ft。 | 23度至158度F | NT$6,234 | |
A | CF30-25-04-100 | 銅 | PVC | 0.41“ | 非屏蔽 | 100ft。 | 23度至158度F | NT$16,311 | |
B | CF31-25-04-100 | 銅 | PVC | 0.49“ | 屏蔽 | 100ft。 | 23度至158度F | NT$24,198 | |
D | CF34-25-04-1 | 銅 | 熱塑性彈性體 | 0.39“ | 非屏蔽 | 1英尺。 到 1600 英尺。 | -31度至194度F | NT$349 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鼓警報
- 軸承包裝機
- 紫外線系統配件
- 門蓋板
- 儲存和分配箱
- 氣動軟管
- 液壓軟管
- 熱水循環泵
- 電源供應器
- 擊劍和擊劍硬件
- CHASE DOORS 旋轉門,森林綠色
- PROTO Flex衝擊套筒,3/8英寸驅動器尺寸
- APPROVED VENDOR 工業線架鍍鉻
- SPACEPAK Zonepak系統
- MACROMATIC TD-812系列,延時繼電器,120VAC / DC
- MAIN FILTER INC. 液壓過濾器,玻璃,3 微米
- CONDOR 高可見度牛皮棕櫚手套,黃色
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、E70M、彈性聯軸器
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速器,帶 3 件式耦合輸入,尺寸 35
- HUB CITY HERA35 系列,ES 型,不鏽鋼,螺旋準雙曲面減速機