項目 | 續電源線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 30 |
最高 電壓 | 1000V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.49“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 100ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 14 AWG |
船重(kg) | 9.93 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 44.96 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 導體材料 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF34-25-04-1 | 銅 | 熱塑性彈性體 | 0.39“ | 非屏蔽 | 1英尺。 到 1600 英尺。 | -31度至194度F | 新台幣349元 | ||
CF35-25-04-1 | 銅 | 熱塑性彈性體 | 0.43“ | 屏蔽 | 1英尺。 到 1600 英尺。 | -31度至194度F | 新台幣624元 | ||
CF30-25-04 | 裸銅 | PVC | 0.41“ | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 23度至158度F | 新台幣205元 | ||
CF31-25-04 | 裸銅 | PVC | 0.49“ | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 23度至158度F | 新台幣433元 | ||
CF30-25-04-25 | 銅 | PVC | 0.41“ | 非屏蔽 | 25ft。 | 23度至158度F | 新台幣4,176元 | ||
CF31-25-04-25 | 銅 | PVC | 0.49“ | 屏蔽 | 25ft。 | 23度至158度F | 新台幣6,234元 | ||
CF30-25-04-100 | 銅 | PVC | 0.41“ | 非屏蔽 | 100ft。 | 23度至158度F | 新台幣16,311元 |