CHERNE 大嘴塞,原始尺寸
Cherne 原創大口塞設計用於旁路泵送或重力旁路操作。
篩選
眼睛內徑: 3機構/ 8“ , 材料: 鋁 , 類型: 氣動
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | (M)NPT尺寸(英寸) | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 269008 | 8“到10” | 4 | 7.25" 至 10.25" | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 | 35 PSI | 6.94“ | 14.88“ | NT$25,042 | |
A | 269028 | 12“到15” | 6 | 10.62" 至 15.25" | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 | 30 PSI | 10.25“ | 17.88“ | NT$48,320 |
工作機制
- 氣動塞可以以等於管道直徑的距離定位到管道中。
- 將充氣軟管的一端連接到塞式充氣接頭上。
- 支撐/阻擋插頭。
- 通過充氣軟管給塞子充氣壓力並使其穩定。
- 繼續測試管道或塞子的其他用途。
- 從危險區域外釋放塞子壓力,直到塞子完全放氣並拆除支撐/阻塞系統。
功能
- Cherne 原裝大口插頭具有可互換的大型外螺紋 NPT 螺紋旁路法蘭。
- 它們配備了一個可拆卸的 3/8 英寸吊環螺栓,可使用多提升線降低和提升插頭。
- 這些裝置具有可拆卸的罐閥,可通過可選的快速斷開裝置輕鬆更換。
標準與批准
- 品質政策 ISO 9001
- OSHA
常问问题解答
旁路法蘭由什麼製成?
它採用輕質鋁結構,可提供更高的靈活性和耐用性。
Cherne 氣動插頭的保質期是多少?
Cherne 為所有氣動插頭提供 2 年保修(從製造之日起),前提是在受控條件下且溫度在 0 到 125 華氏度之間。
應多久監測一次塞子的壓力?
使用時,應至少每 4 小時檢查並保持一次充氣壓力。
塞子充氣過度或充氣不足時會發生什麼?
- 過度充氣:它可能會導致塞子以極快的速度移動和破裂。
- 充氣不足:這可能會導致介質和塞子從管道中脫落。